| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-29921797 Herst.-Nr.: 1076530500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl: 2, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Stecker | M12 | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | Verpackungsdaten | Gewicht | 408 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| |