Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller FBCEX PA M12 FM 10M Signalkabel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller FBCEX PA M12 FM 10M Signalkabel Blau
Weidmüller FBCEX PA M12 FM 10M Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29921826
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1785141000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Stecker
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Blau
Kabeldurchmesser
8 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
830 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.