Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller FBCEX PA M12 FM 1M Signalkabel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller FBCEX PA M12 FM 1M Signalkabel Blau
Weidmüller FBCEX PA M12 FM 1M Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29921828
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1785140100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Stecker
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Blau
Kabeldurchmesser
8 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
95 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.