| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-29921842 Herst.-Nr.: 1075451000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bus-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl: 2, 10 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | ![](/p.gif) | Stecker | M12/M12 | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Magnetisch abgeschirmt | Ja | Verpackungsdaten | Gewicht | 893 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus-Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, profibus kabel 10 meter m12, as-i kabel, asi-kabel 10m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |