Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller THM MT30X 8/8 WS Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller THM MT30X 8/8 WS Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Weidmüller THM MT30X 8/8 WS Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29928241
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1954070000
EAN/GTIN:
     4032248632947
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
8 mm
Etikettenhöhe
8 mm
Gewicht
162 g
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
10000 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.