Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Klemmenmarkierung
>
Artikel
Weidmüller THM EL VIN 15 WS 5L 30M Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-29928245
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1096170000
EAN/GTIN:
4032248869145
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenhöhe
15 mm
Gewicht
582 g
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckeretiketten
Weitere Suchbegriffe:
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
weidmüller klemmenmarkierung
,
zackband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIBBON MM 110/360 SW
Weidmüller
2005070000
ab € 61,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen