Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLM2M-C Kabelbinder Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PLM2M-C Kabelbinder Nylon
Panduit PLM2M-C Kabelbinder Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29943321
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLM2M-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
203 mm
Breite
2.5 mm
Dicke
0.9 mm
Merkmale
Material
Nylon
Erkennungsmarke
Ja
Maximaler Bündelungsdurchmesser
51 mm
Zugspannung (daN)
80
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1978*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2806*
€ 0,33391
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2778*
€ 0,33058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2578*
€ 0,30678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1978*
€ 0,23538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.