Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60136 Internes Stromkabel 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60136 Internes Stromkabel 0,2 m
DeLOCK 60136 Internes Stromkabel 0,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29943813
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60136
EAN/GTIN:
     4043619601363
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
SATA Stromadapter
S-ATA Powerkabel
Mit diesem Kabel können Sie ein Gerät mit 4 Pin Stromanschluss an ein PC Netzteil mit SATA 15 Pin Stecker anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
SATA 15-Pin
Anschluss 2
Molex (4-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.