Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact US-EMLP (17X7) Weiß PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact US-EMLP (17X7) Weiß PVC
Phoenix Contact US-EMLP (17X7) Weiß PVC
Phoenix Contact US-EMLP (17X7) Weiß PVC
Phoenix Contact US-EMLP (17X7) Weiß PVC
Artikel-Nr.:
     3461-40188073
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband, Komponent
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,5839*
€ 6,0893*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,716*
€ 6,256*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,77645*
€ 6,30645*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,91012*
€ 6,44012*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,922*
€ 6,452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,0893*
€ 7,24627
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7039*
€ 6,78764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4439*
€ 6,47824
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5839*
€ 5,45484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,893* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.