Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-2408 Anschlussblock 8 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000368
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
105.1 mm
Höhe
52.1 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,687*
€ 2,137*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,883*
€ 2,353*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,37*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,068*
€ 2,55*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0916*
€ 2,6016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,137*
€ 2,54303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,987*
€ 2,36453
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,687*
€ 2,00753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 106,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,00301*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,0076*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,7008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 1,04395*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,10228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,30724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.