Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49083130 Herst.-Nr.: CAXXSN-00110-C001 EAN/GTIN: 4042673593690 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 26 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C | Technische Details | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3.8 g | | Breite | 18 mm | | Tiefe | 18 mm | | Höhe | 26 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 9,95* | € 12,76* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 9,72* | € 12,77* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 11,30* | € 14,47* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 15,06* | € 19,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,32* | € 31,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,65834* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|