Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6206.340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6206.340
Rittal CP 6206.340
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29946602
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6206.340
EAN/GTIN:
     4028177684379
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Zink
Ergonomie
Drehungswinkel
310 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Breite
120 mm
Höhe
65 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.