Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 5019S-M2 Intel® Q170 LGA 1151 (Socket H4) Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 5019S-M2 Intel® Q170 LGA 1151 (Socket H4) Rack (1U) Schwarz
Supermicro 5019S-M2 Intel® Q170 LGA 1151 (Socket H4) Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29948501
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5019S-M2
EAN/GTIN:
     672042210893
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
2.0
BIOS-Funktionen
PCI 2.2, SMBIOS 2.3
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Unterstützte UDIMM Taktraten
1600,1866,2133 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Breite der Speicherschnittstelle
72 Bit
Ohne ECC
Ja
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
Backplanes-Unterstützung
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x16-Slots
1
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® Q170
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Energie
Stromversorgung
350 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.8 - 4.2 A
DC Ausgangsstrom (+5 V)
15 A
DC Ausgangsstrom (+12 V)
29 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
594 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
8000 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
InfiniBand
Ja
SATA III Anschlüsse
4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Tastatur enthalten
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
ablagefreundliches Bord
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,05*
€ 848,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,30*
€ 838,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,97*
€ 836,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,91*
€ 815,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,83*
€ 760,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.