Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q009591 Herst.-Nr.: 598-14020 EAN/GTIN: 4031026295084 |
| |
|
| | |
| Diese selbstlaminierenden Etiketten eignen sich besonders zur schnellen Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Rohren zur temporären und permanenten Kennzeichnung vor Ort. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 240 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 24 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 10 Blätter | | Verpackungsbreite | 85 mm | | Verpackungstiefe | 171 mm | | Verpackungshöhe | 10 mm | | Paketgewicht | 47 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 12.7 mm | | Höhe | 38.1 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Rechteck | | Material | PVC | | Druckbar | Ja | | Ölbeständig | Ja | | Wasserfest | Ja | | Temperaturbereich (T-T) | -40 - 80 °C | | Zertifizierung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,84* | € 18,41* | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,19* | € 18,42* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 13,44* | € 18,79* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 13,57* | € 18,99* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 13,75* | € 19,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,284* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|