Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact US-EMP (27X18) Weiß PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact US-EMP (27X18) Weiß PVC
Phoenix Contact US-EMP (27X18) Weiß PVC
Artikel-Nr.:
     3461-40203730
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
17.6 mm
Höhe
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband, Komponent
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
80
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,1049*
€ 4,1205*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,175*
€ 4,245*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,214*
€ 4,294*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,30237*
€ 4,39237*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,311*
€ 4,401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1205*
€ 4,9034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9349*
€ 4,68253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7149*
€ 4,42073
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1049*
€ 3,69483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0827448
ab € 0,9105*
Zubehör
Phoenix Contact
0828987
ab € 0,493*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.