Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 598-14021 selbstklebendes Etikett Rechteck Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 598-14021 selbstklebendes Etikett Rechteck Rot
Hellermann Tyton 598-14021 selbstklebendes Etikett Rechteck Rot
Hellermann Tyton 598-14021 selbstklebendes Etikett Rechteck Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29970582
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     598-14021
EAN/GTIN:
     4031026295039
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Diese selbstlaminierenden Etiketten eignen sich besonders zur schnellen Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Rohren zur temporären und permanenten Kennzeichnung vor Ort.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
240 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
171 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
40 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Höhe
38.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Form
Rechteck
Material
PVC
Druckbar
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,66* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.