Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6206.440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6206.440
Rittal CP 6206.440
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29971958
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6206.440
EAN/GTIN:
     4028177684430
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Zink
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Breite
120 mm
Tiefe
65 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.