Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1.8m USB2.0-A/TTL 6-p USB Kabel 1,8 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 1.8m USB2.0-A/TTL 6-p USB Kabel 1,8 m USB A Schwarz
DeLOCK 1.8m USB2.0-A/TTL 6-p USB Kabel 1,8 m USB A Schwarz
DeLOCK 1.8m USB2.0-A/TTL 6-p USB Kabel 1,8 m USB A Schwarz
DeLOCK 1.8m USB2.0-A/TTL 6-p USB Kabel 1,8 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30012528
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83784
EAN/GTIN:
     4043619837847
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieses USB TTL Kabel von Delock eignet sich aufgrund seines großen Temperatureinsatzbereiches besonders für industrielle Anwendungen. Es unterstützt virtuelle COM Ports und ermöglicht optional einen direkten Zugriff auf die Schnittstelle. Der Konverter ist vielseitig kompatibel zu den Standard Systemen Windows, Linux und MAC und eignet sich für den Einsatz in Embedded Systemen, Steuerungen, Field Programmable Gate Arrays, MCUs, Dongles etc.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows CE 4.2, 5.0, 6.0, Windows XP/XP-64, Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64, Mac OS 10.5, 10.6, Linux
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.