| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-30012624 Herst.-Nr.: 2200-66070-001 EAN/GTIN: 610807848691 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Polycom RealPresence Trio 8800 bietet das beste Audioerlebnis, das es bisher gab: Ob im Gruppenraum oder in Konferenzräumen – jede Unterhaltung und jedes einzelne gesprochene Wort, ist noch deutlicher zu verstehen RealPresence Trio zeichnet sich jedoch nicht nur durch die fantastische Audioqualität aus, sondern definiert sich komplett neu, indem es als intelligente Schaltstelle für Ihre Gruppen-Collaboration dient. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung eine benutzerfreundliche visuelle Collaboration ohne jeden Kompromiss in Räumen, die zuvor enorm hohe Kosten verursachten.
Polycom RealPresence Trio ist derzeit die einzige auf dem Markt erhältliche intelligente und modulare Schaltstelle, die Ihre Erwartungen hinsichtlich Gruppen-Collaboration für immer ändern werden. Dank des modularen Designs und des günstigen Preises, welcher Real Presence Trio ideal für Massenimplementierungen macht, ist die Lösung ideal für Gruppen jeder Größe. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | ![](/p.gif) | Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Telefon | Telephonfrequenz-Antwort | 100 - 22000 Hz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85258900 | Technische Details | Power over Ethernet (PoE) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 75 x 383 x 332 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 950 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |