Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 0.5m SATA-III/SATA-III SATA-Kabel 0,5 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 0.5m SATA-III/SATA-III SATA-Kabel 0,5 m Rot
Inter-Tech 0.5m SATA-III/SATA-III SATA-Kabel 0,5 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30012871
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885312
EAN/GTIN:
     4260133128224
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
50cm langes SATA-III-Datenkabel mit einem geraden und einem 90° abgewinkelten Stecker.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabeltyp
SATA III
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Oben
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht
25 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.