Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TL Mini Leuchtstofflampe 6 W G5 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TL Mini Leuchtstofflampe 6 W G5 Kaltweiße
Philips TL Mini Leuchtstofflampe 6 W G5 Kaltweiße
Philips TL Mini Leuchtstofflampe 6 W G5 Kaltweiße
Philips TL Mini Leuchtstofflampe 6 W G5 Kaltweiße
Philips TL Mini Leuchtstofflampe 6 W G5 Kaltweiße
Philips TL Mini Leuchtstofflampe 6 W G5 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30019157
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     71583827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Spannung
42 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
226.3 mm
Durchmesser
16 mm
Gewicht
21 g
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
260 lm
Farbtemperatur
4100 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
T5
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
60
Produktfarbe
Weiß
Bemessungsleistung
6 W
Beleuchtungseffizienz
43 lm/W
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
5000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
10000 h
Chromatizität Koordinate X
377
Chromatizität Koordinate Y
381
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
4.4 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Lampenstrom
160 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.