| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-30029257 Herst.-Nr.: 18.7249.6030 EAN/GTIN: 4000530632005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Crepes-Wender mit Cromargan®-Griff. Auch als Pfannenmesser oder Palette verwendbar. Alle Funktionsteile aus extrem hitzebeständigem Kunststoff bis 270°C. Mit praktischer Aufhängeöse.
Die Vorteile: - Für jeden Handgriff das passende Werkzeug. - Spezialisten auch für knifflige Arbeitsgänge. - Einheitliches Design. - Aus Cromargan: Edelstahl Rostfrei 18/10. - Präzise Verarbeitung, wasserdicht. - Geeignet für die Spülmaschine. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 330 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |