| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-30029775 Herst.-Nr.: 4050300350097 EAN/GTIN: 4050300350097 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Fassungs-/Sockeltyp | GX5.3 | ![](/p.gif) | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 100 h | ![](/p.gif) | Äquivalente Glühlampenleistung | 150 W | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 30 g | Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse (alt) | E | Energie | Eingangsspannung | 21 V | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 51 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, LED Niedervolt Reflektorlampe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, osram halogen reflektorlampe, halogenlampe gx5 3, osram halogenlampe gx5.3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |