Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 912.023 Verlängerungskabel 0,1 m 1 AC-Ausgänge Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 912.023 Verlängerungskabel 0,1 m 1 AC-Ausgänge Schwarz, Rot
Bachmann 912.023 Verlängerungskabel 0,1 m 1 AC-Ausgänge Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30030052
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     912.023
EAN/GTIN:
     4016514035120
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
217 mm
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.