Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6028.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6028.500
Rittal CP 6028.500
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30030592
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6028.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterplatten
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
440 g
Breite
178 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
200 mm
Weitere Suchbegriffe: filterplatten, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.