Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30047184
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     ATCN20BRV5
EAN/GTIN:
     8713525713004
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Schaum, Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
600 D
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
1
Innentaschen
Zubehörtasche, Dokumententasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Schlagfest
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
14 "
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
4202929890
Warentarifnummer (HS)
420292
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
759 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
390 x 270 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: 15 zoll laptoptasche, laptop-tasche, laptoptaschen 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.