Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 SATA, 0.15m 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 SATA, 0.15m 0,15 m
Synergy 21 SATA, 0.15m 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30063301
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215286
EAN/GTIN:
     4038816226211
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
  • Kabeltyp 8xKabel
    - Buchsen schwarzes Gehäuse mit Metallclipverschluss,
    - Anschluss Seite A+B je 1x(SATA 15Pin, Buchse(180Grad, gerade))
    - Anschluss Seite C Power 5,25", Stecker(180Grad, gerade)
    - Kabellänge 0,15 m
    - Kabelfarbe je 2x(2xSchwarz, 1xrot, 1xgelb)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
2 x SATA 15-Pin
Anschluss 2
Molex (4-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.