Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-L00043 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-L00043 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Synergy 21 S21-LED-L00043 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30065322
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-L00043
EAN/GTIN:
     4038816022165
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 12v
einbauleuchten
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
90-250, 12 V
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
71 mm
Breite
46 mm
Höhe
27 mm
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte ip67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.