Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-SR000034 Smart Home Beleuchtungssteuerung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-SR000034 Smart Home Beleuchtungssteuerung Weiß
Synergy 21 S21-LED-SR000034 Smart Home Beleuchtungssteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30065471
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-SR000034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Beleuchtungssteuerung
Smart Home Lichtsteuerung
smart home beleuchtungssteuerung
  • 4 Kanal Funk Controller Konstantvolt
    - single color, dual color, RGB/RGB-W
    - (Kompatibel mit den Schaltern und Fernbedienungen der EOS 05 Serie)
    - Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar.
    - Einzelfarben dimmbar (8 Stufig)
    - 10 Farbprogramme (vorgegeben)
    - 16 Programmgeschwindigkeiten wählbar (4 sek. -256 sek.)
    - Mit Statusspeicher bei Stromausfall
    - Empfang bis zu 15 Meter Entfernung
    - Anschlußleistung: max. 4x8A
    - Netzteil: 12-36V
    - Sendeleistung: >5dBm
    - Funkfrequenz:868,3 MHz (EU Zulassung -lizenzfrei)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
868.3 MHz
Leistungssensor
Ja
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einfache Installation
Ja
Transmissionsdistanz
15 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
12-36 V
Eingangsstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.