| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-30065708 Herst.-Nr.: S21-LED-SR000042 EAN/GTIN: 4038816034793 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 4 Kanal Funk Controller Konstantstrom
- single color, dual color, RGB/RGB-W - (Kompatibel mit den Schaltern und Fernbedienungen der EOS 05 Serie) - Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar. - Einzelfarben dimmbar (8 Stufig) - 10 Farbprogramme (vorgegeben) - 16 Programmgeschwindigkeiten wählbar (4 sek. -256 sek.) - Mit Statusspeicher bei Stromausfall - Empfang bis zu 15 Meter Entfernung
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Funkfrequenz | 868.3 MHz | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Einfache Installation | Ja | ![](/p.gif) | Transmissionsdistanz | 15 m | Energie | Anschlusswert | 12 W | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 12-36 V | ![](/p.gif) | Eingangsstrom | 20 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |