| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-30065930 Herst.-Nr.: S21-LED-SR000051 EAN/GTIN: 4038816042736 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
- DALI Unterputz Wandtaster für 4 Gruppen mit 4 Tasteingängen - DALI BUS powered - Maße: 52x52x23mm - Betriebtemperatur: -10°C - +50°C - Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Einfache Installation | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 52 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 52 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 53 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 100 g | Energie | Energiequelle | AC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |