Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-SR000053 Smart Home Beleuchtungssteuerung Kabelgebunden Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-SR000053 Smart Home Beleuchtungssteuerung Kabelgebunden Weiß
Synergy 21 S21-LED-SR000053 Smart Home Beleuchtungssteuerung Kabelgebunden Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30065931
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-SR000053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Beleuchtungssteuerung
Smart Home Lichtsteuerung
smart home beleuchtungssteuerung
  • DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
    - Dali slave, 1 Adresse, 4 Kanäle gleichzeitig
    - verwendbar als Kontroller für einfarbige LED-Lampen oder LED Streifen
    - Input: 12-36VDC
    - Output: 4*5A, 4x(240-720)W
    - Schutzklasse: IP66
    - Betriebtemperatur: -10°C - +60°C
    - Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Anzahl der verwalteten Geräte
1
Anzahl der unterstützten Transmitter
4
Einfache Installation
Ja
Schnittstelle
Kabelgebunden
Energie
Energiequelle
AC
Anschlusswert
720 W
Eingangsspannung
12-36 V
Eingangsstrom
20 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.