Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-SR000054 Smart Home Beleuchtungssteuerung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-SR000054 Smart Home Beleuchtungssteuerung Weiß
Synergy 21 S21-LED-SR000054 Smart Home Beleuchtungssteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30065936
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-SR000054
EAN/GTIN:
     4038816120809
Suchbegriffe:
Smart Home Beleuchtungssteuerung
Smart Home Lichtsteuerung
  • DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
    - Stromversorung für den DALI Bus
    - Input: 100-240VAC
    - Output: 250mA
    - Betriebtemperatur: -10°C - +60°C
    - Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einfache Installation
Ja
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
0.25 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.