Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-SR000064 Smart-Home-Empfänger Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-SR000064 Smart-Home-Empfänger Weiß
Synergy 21 S21-LED-SR000064 Smart-Home-Empfänger Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30066626
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-SR000064
EAN/GTIN:
     4038816048752
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Controller
KNX-Controller
EIB-Dimmer
  • KNX Dimmer für die Hutschiene
    - Input: 12-36VDC
    - Output: 4CH, 0,35A/CH, 16,8-50,4W
    - Betriebtemperatur: -10°C - +50°C
    - CE/FCC/RoHS
    - Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
50.4 W
Eingangsspannung
12-36 V
Eingangsstrom
0.35 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Dimmer
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.