Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allocacoc PowerCube Extended USB E(FR), 3m Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allocacoc PowerCube Extended USB E(FR), 3m Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge
Allocacoc PowerCube Extended USB E(FR), 3m Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30083466
Hersteller:
     Allocacoc
Herst.-Nr.:
     2404/FREUPC
EAN/GTIN:
     8718444082439
Suchbegriffe:
Steckdosenwürfel
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
234 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
625 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ E
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Zertifizierung
CE, KEMA, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.