Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canton Movie 365 Heimkino-System 360 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canton Movie 365 Heimkino-System 360 W Schwarz
Canton Movie 365 Heimkino-System 360 W Schwarz
Canton Movie 365 Heimkino-System 360 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30096492
Hersteller:
     Canton
Herst.-Nr.:
     03494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heimkino
Heimkinoanlage
Heimkinosystem
Heimtheatersystem
Front- und Rearlautsprecher
Unsere Front-Lautsprecher sind als Säulen oder kompakte Satelliten ausgeführt, machen den Raum zur Bühne und sichern eine breite Klangbasis. Die als Satelliten ausgeführten Rear-Lautsprecher geben dem Klang räumliche Tiefe und sichern beeindruckende Effekte.

Kraftvolle Aktiv-Subwoofer
Die grosszügig dimensionierten Subwoofer mit leistungsstarken Digital-Endstufen und Langhub-Lautsprecher-Systemen tragen in unseren Movie-Systemen die Emotion und sichern ein solides Tiefton-Fundament. Dank diverser Einstellungsmöglichkeiten lassen sie sich perfekt an räumliche Gegebenheiten und persönliche Hörgewohnheiten anpassen.

Große Centerlautsprecher
Hauptdarsteller jedes Heimkino-Systems sind die Center-Lautsprecher. Sie übertragen bis zu 70 % der Film- und Musikinformationen und sichern durch einen breiten Abstrahlwinkel ein optimales langerlebnis und eine hervorragende Sprachverständlichkeit auf allen Plätzen.

Moviemount
Die im Lieferumfang enthaltenen Moviemount Wandhalterungen ermöglichen die einfache und sichere Montage der Satelliten an der Wand.
Weitere Informationen:
Front-Lautsprecher
Front Lautsprecher typ
2-Wege
Front Lautsprecher RMS Leistung
120 W
Front Lautsprecher Frequenzbandbreite
120 - 25000 Hz
Front Lautsprecher Crossover-Frequenz
5000 Hz
Front Lautsprecher Impedanz
8 Ohm
Front Lautsprecher Wandmontage
Ja
Zentraler Lautsprecher
Center Lautsprecher typ
2-Wege
Zentrallautsprecher Energie
120 W
Zentrallautsprecher - Frequenzbereich
120 - 25000 Hz
Zentrallautsprecher-Übergangsfrequenzen
5000 Hz
Zentrallautsprecher Widerstand
8 Ohm
Center Lautsprecher Wandmontage
Ja
Satellitenlautsprecher
Satellite Lautsprecher type
2-Wege
Satelliten Effektivwert Energie
120 W
Satellitenlautsprecherfrequenzbereich
120 - 25000 Hz
Satellitenlautsprecher Widerstand
8 Ohm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
790 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
485 mm
Paketgewicht
23000 g
Gewicht und Abmessungen
Frontlautsprechergewicht
1900 g
Zentrallautsprechergewicht
1900 g
Gewicht Satellitenlautsprecher
1900 g
Tieftönergewicht
9800 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Subwoofer
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
120 W
Subwoofer Frequenzbereich
33 - 150 Hz
Subwoofer Übergangsfrequenzen
65 - 150 Hz
Subwoofer Widerstand
8 Ohm
Audio
RMS-Leistung
360 W
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.42 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
120 - 240 V
Optisches Laufwerk
Optical disc player Typ
Nicht enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,38*
€ 754,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,74*
€ 744,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,74*
€ 726,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,26*
€ 708,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,58*
€ 663,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.