Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 21339


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 21339
König & Meyer 21339
König & Meyer 21339
König & Meyer 21339
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30104967
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     21339-000-55
EAN/GTIN:
     4016842202096
Suchbegriffe:
Distanzrohr
distanzrohr
Wie Modell 21338, jedoch mit Gewindebolzen M20 zum Einschrauben in Befestigungsplatte 24116 für spielfreien Sitz und absolut senkrechte Stellung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Material
Stahl
Höhenanpassungsrate
940 - 1505 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3980 g
Breite
35 mm
Tiefe
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.