Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger KH410G 531 Kopfhörer im Ohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger KH410G 531 Kopfhörer im Ohr
Schwaiger KH410G 531 Kopfhörer im Ohr
Schwaiger KH410G 531 Kopfhörer im Ohr
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30109115
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KH410R531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Dieser In-Ear Kopfhörer von SCHWAIGER® eignet sich für alle gängigen Geräte mit einem 3,5 mm Klinkenanschluss. Ein integriertes Kabelmikrofon ermöglicht das Telefonieren direkt über den Kopfhörer. Um einen perfekten Tragekomfort zu gewährleisten, sind Silikonpolster in verschiedenen Größen im Lieferumfang enthalten. Der Kopfhörer, mit vergoldeten Steckerkontakten, besticht nicht nur durch sein edles und stylisches Aussehen sondern auch durch sein robustes Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
10 mm
Sound Drucklevel (max)
100 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Kabellänge
1.5 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.