Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 18957 partydekorationen Spielzeugballon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftballons rund Ø 28 cm farbig sortiert
Luftballons rund Ø 28 cm farbig sortiert
Luftballons rund Ø 28 cm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30120643
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18957
EAN/GTIN:
     4002911189573
Suchbegriffe:
Luftballons
Festdekoration
Partydekoration
Partydekorationen
Luftballons farbig sortiert

- Durchmesser: 28 cm
- Umfang: 90 cm
- Geeignet für die Befüllung mit Helium

Achtung!
Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken.
Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten.
Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen.
Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann.
Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!

Produktzertifizierungen:
- Tüv-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielzeugballon
Material
Latex
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.