Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 3305000 Kartenhülle Transparent A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex 3305000 Kartenhülle Transparent A5
Veloflex 3305000 Kartenhülle Transparent A5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30135095
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3305000
EAN/GTIN:
     4000225014147
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Sichttasche, DIN A5 Größe 163 x 215 mm, starke PP-Folie 140 my, mit Überfallklappe, Lochung mittig geschweißt, für Aushänge im Hochformat, 100er Großpackung, glasklar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Höhe
215 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Format
A5
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3305010
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.