Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer DEH-X6800DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer DEH-X6800DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W
Pioneer DEH-X6800DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30216266
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     DEH-X6800DAB
EAN/GTIN:
     4988028309649
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
autoradio
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
200 W
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
iPod-ready
Ja
CD-Wechsler
Ja
CD-Wechsler Kapazität
1 Disks
Hochpassfilter
Ja
Tiefpassfilter
Ja
Entfernbare Frontabdeckung
Entfernbar
RDS
PTY
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anpassbare Farbe
Ja
Textzeilen
1.5 Zeilen
Anzeigebeleuchtung
Ja
CD-Text
Ja
Radio
Anzahl voreingestellter Stationen
24
Unterstützte Bänder
AM, DAB+, FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.