Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 19869 Einweg-Tischdecke Rechteckig Polypropylen (PP) Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 4,8 m x 40 cm gold von
Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 4,8 m x 40 cm gold von
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30217598
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19869
EAN/GTIN:
     4002911198698
Suchbegriffe:
Tischläufer
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Tischläufer aus Polypropylen-Vlies
Breite: 40 cm - Länge: 3 m
Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête"

- perforiert in 4 Abschnitte à 1,20 m
- weich wie Stoff
- reißfest und strapazierfähig
- abwaschbar und bedingt feuchtigkeitsabweisend
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recycelbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
4800 mm
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Paketgewicht
150 g
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Gold
Färbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.