Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Etikettenkassette LK-7TBN - Transparent - schwarz auf transparent - 36mmx9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Etikettenkassette LK-7TBN - Transparent - schwarz auf transparent - 36mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-7TBN - Transparent - schwarz auf transparent - 36mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-7TBN - Transparent - schwarz auf transparent - 36mmx9m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30217704
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S657007
EAN/GTIN:
     8715946611761
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Dieses transparente Band eignet sich perfekt für schlichte Etiketten und ist in Breiten von 6 bis 36 mm erhältlich. Wahlweise mit weißem und schwarzem Text. • Für besonders schlichte Etiketten • Flexible Breiten von 6 bis 36 mm*1 • Weißer oder schwarzer Text auf transparentem Hintergrund • Sehr hohe Haltbarkeit • Strapazierfähig, wasserfest und unempfindlich gegen Hitze und Kälte • Kostengünstige 9-Meter-Klebebänder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
36 mm
Bandlänge
9 m
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
261 mm
Höhe des Versandkartons
109 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf transparent
Ursprungsland
Japan
Kompatibilität
LabelWorks LW-1000P LabelWorks LW-900P
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C51CD06200
ab € 161,64*
Zubehör
Epson
C51CH30200
ab € 529,76*
Zubehör
Epson
C51CG52200
ab € 901,19*
Zubehör
Epson
C51CG52210
ab € 1.392,67*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 301,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.