Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Paris Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Paris Einzelbilderrahmen Silber
Hama Paris Einzelbilderrahmen Silber
Hama Paris Einzelbilderrahmen Silber
Hama Paris Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30218603
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
kunststoff-bilderrahmen 10 x 15 cm
bilderrahmen kunststoff
  • Kunststoffrahmen in gebürsteter Aluoptik
    - exakte Präzisionsgehrung
    - gewaschenes Qualitätsglas
    - mit Tischaufsteller und Aufhängevorrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
150 mm
Randbreite
20 mm
Randhöhe
15 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas, Kunststoff
Produktfarbe
Silber
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
7 x 10 cm
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen kunststoff silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.