Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Thomson HED1115BK On-Ear Headphones Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Thomson HED1115BK On-Ear Headphones Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Hama Thomson HED1115BK On-Ear Headphones Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Hama Thomson HED1115BK On-Ear Headphones Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Hama Thomson HED1115BK On-Ear Headphones Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30218924
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00132477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
kopfhörer 3,5mm
muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
95 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: thomson kopfhörer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.