Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 850 Tragbar Digital Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht DR 850 Tragbar Digital Braun
Albrecht DR 850 Tragbar Digital Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30229627
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27385
EAN/GTIN:
     4032661273857
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
albrecht digitalradio
radio
Nicht nur das gerundete Gehäuse aus massivem Holz erinnert an die 50er bis 70er Jahre, deren Design gleichsam attraktiv wie elegant ist und auch zukunftsweisende, avantgardistische Elemente aufgreift. Der Bügelgriff, große und hochwertige Drehknöpfe auf der Oberseite sowie kleinere Tasten auf der Vorderseite, jeweils aus Aluminium, machen das neue DAB+ Radio ALBRECHT DR 850 zum dekorativen Blickfang im gesamten Wohnraum, der Küche oder im Arbeitszimmer. Dank einstellbarer Weckzeiten, Sleep- und DimmerFunktion findet das Retro-Radio auch im Schlafzimmer Einsatz. Beim Thema Klangqualität spielt das massive Holzgehäuse eine gewichtige Rolle, denn es unterstützt hörbar den Lautsprecher mit 7 Watt Leistung in Bezug auf Volumen und kraftvollem Sound.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Audio
RMS-Leistung
7 W
Equalizer
Ja
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Wiedergabemodi
Slideshow
Stecker
F
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
10
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
1500 g
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
AUX-Eingang
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.