Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß
Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30272193
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die in zahlreichen Anwendungsbereichen zum Einsatz und mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. Sie wurde für die flexible Nutzung im Büro, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder für das DeskSharing konzipiert. Aber auch zuhause leistet DESK 2 gute Dienste. Die Steckdosenleiste ist aus Aluminium gefertigt und in unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Anschlüsse werden an die normierten Modulfenster geschraubt und können einfach umgerüstet werden. JETZT NEU: DESK 2 ist in über 200 RAL-Farben auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
282 mm
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
AC-Steckertypen
Typ E
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.