Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Weiß
Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30272197
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss


Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
3.15 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
316.7 mm
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ G (BS 1363)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.