Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 289-728 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 289-728 Digital & Analog I/O Modul
Wago 289-728 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30274382
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Übergabebaustein
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99.5 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
130.028 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 85 %
Energie
DC input Spannung
125 V
Stromstärke
2 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.