Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 1028TP-DC1TR Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 1028TP-DC1TR Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (1U) Schwarz
Supermicro 1028TP-DC1TR Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30281037
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-1028TP-DC1TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
2.0
BIOS-Funktionen
APM 1.2, PCI 2.2, Plug & Play, SMBIOS 2.3, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1024 GB
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Breite der Speicherschnittstelle
72 Bit
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
1
PCI-Slots
1
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel
Systembus-Rate
9.6 GT/s
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
9 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
43 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
LAN-Controller
Intel® X540
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.759,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.888,70*
€ 3.437,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.872,03*
€ 3.417,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.815,29*
€ 3.350,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.782,43*
€ 3.311,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.759,50*
€ 3.283,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.